Motion
ARP-2

NTN
ARP-2

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02006094
No. Fabricante ARP-2
Precio254.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARP-2

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02006094
No. Fabricante ARP-2
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
Precio254.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3750 pulg., 60.3 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.9375 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura total
    4.9688 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Peso
    8.841 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-AR211-200D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P211D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359018790
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    29100 N
  • Cojinete de repuesto
    A-AR211-200D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359018790

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA ARP-2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good