Motion
VF2-4-FG-D-3Z-TA

SMC CORP OF AMERICA
VF2-4-FG-D-3Z-TA

VÁLVULA SOL/PILOTO 24VDC
Artículo MI #02006114
No. Fabricante VF2-4-FG-D-3Z-TA
Precio100.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF2-4-FG-D-3Z-TA

VÁLVULA SOL/PILOTO 24VDC
Artículo MI #02006114
No. Fabricante VF2-4-FG-D-3Z-TA
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
Precio100.57 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VF
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VF2-4-FG-D-3Z-TA VÁLVULA SOL/PILOTO 24V

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"