Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Altura total13.15 pulg.
- Longitud total4.17 pulg.
Detalles
- Capacidad del recipiente34 oz
- Material del recipientePlástico
- Opciones del recipienteProtección
- IncluyeSoporte
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Caudal máximo177 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Aceite Capacidad4.56 fl oz (EE. UU.)
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)