Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50
- Altura total13.23 pulg.
- Longitud total4.17 pulg.
- Peso2.38 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente34 oz
- Material del recipientePlástico
- Opciones del recipienteProtección
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Caudal máximo247 cfm
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)