Motion
NALF500-N06
Lubricador de aire de alimentación automática - 3/4 NPT, recipiente de policarbonato
Artículo MI #02006346
No. Fabricante NALF500-N06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire de alimentación automática - 3/4 NPT, recipiente de policarbonato
Artículo MI #02006346
No. Fabricante NALF500-N06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50
  • Caudal mínimo
    4.2 cfm
  • Altura total
    11.63 pulg.
  • Longitud total
    3.54 pulg.
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)

Descripción general

Descripción del fabricante
NALF500-N06 LUBRICACIÓN DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA 3/4" NPT

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"