Motion
AR20-N01BG-Z-X406

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N01BG-Z-X406

Regulador de aire modular - 20 scfm, 7 a 125 psi
Artículo MI #02006664
No. Fabricante AR20-N01BG-Z-X406
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N01BG-Z-X406

Regulador de aire modular - 20 scfm, 7 a 125 psi
Artículo MI #02006664
No. Fabricante AR20-N01BG-Z-X406
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Altura total
    3.74 pulg.
  • Longitud total
    1.57 pulg.
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Material
    Zinc
  • Flujo de aire máximo
    20 scfm
  • Presión máxima establecida
    220 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 140 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20-N01BG-Z-X406 (ANTERIOR NAR2000-N01BG-4

También puede gustarle

Los clientes también compraron