Especificaciones
Dimensiones
- Altura total125 mm
- Longitud total144 mm
- Ancho general102 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 NPT
- Recorrido del posicionador de la válvula90 °
- Peso1.28 kg
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca de varilla
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv58 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Número de Puertos4
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaRotativo