Especificaciones
Dimensiones
- Altura total152 mm
- Longitud total300 mm
- Ancho general151 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 NPT
- Recorrido del posicionador de la válvula45 °
- Peso9.7 kg
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca de varilla
- Material del cuerpoHierro fundido
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv185 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Estado normalCentro cerrado
- Número de Puertos4
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +0.7 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaRotativo
Descripción general
- El diseño compacto y la variedad de caudales lo hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren control direccional manual
- El diseño del anillo deslizante facilita el funcionamiento de la válvula al tiempo que ofrece una alta tolerancia a la contaminación gracias a su "acción de limpieza y autolimpieza"