Motion
VHS401-02
VÁLVULA DE MANO 1/4"PT
Artículo MI #02009395
No. Fabricante VHS401-02
Precio29.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE MANO 1/4"PT
Artículo MI #02009395
No. Fabricante VHS401-02
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
Precio29.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    75 mm
  • Longitud total
    63 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    250 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    21 (1 (P) a 2 (A)) mm2, 35 (2 (A) a 3 (R)) mm2
  • Color de la perilla
    Negro (mango)
  • Tipo de funcionamiento manual
    Palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo (junta tórica), PVC
  • Estándares cumplidos
    JIS, OSHA

Descripción general

Descripción del fabricante
VHS401-02 VÁLVULA DE MANO 1/4"PT
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
  • Rango de área efectiva mm 2 (Cv):1(P) a 2(A) 21 - 93 (1.18 - 5.22);2A a 3(R) 35 - 105 (1.97 - 5.90)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60° C
  • Fuerza de conmutación requerida: 7.5kgf (en 1.0MPa)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"