Motion
PNR5/8RS

NTN
PNR5/8RS

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 5/8 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02011037
No. Fabricante PNR5/8RS
Precio97.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PNR5/8RS

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 5/8 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02011037
No. Fabricante PNR5/8RS
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
Su precio$97.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.1875 pulg.
  • Ancho de la base
    38.1 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    92.075 mm
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    127 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    JELP
  • UPC_NO
    4547359494396

Descripción general

Descripción del fabricante
PNR5/8RS BLOQUE DE ALMOHADA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good