Especificaciones
Dimensiones
- Altura total59.5 mm
- Longitud total113.4 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT
- Recorrido del posicionador de la válvula50 °
- Peso280 g
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca de rodillo
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv6 mm2
- Dirección del flujo2-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento-100 kPa
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire
- Presión de funcionamiento: -100kPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 6mm 2 (0.33)
- Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
- Tamaño del puerto (tamaño nominal): Rc(PT) 1/8 (6A)