Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.12 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.1 (P a A) Cv, 0.11 (A a R) Cv
- Presión máxima de funcionamiento0.1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.7 MPa
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloMetal
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideConexión con cable conductor
- Consumo de energía del solenoide0.5 (CC) W, 1 (CC) W
- Corriente de suministro del solenoide21 mA, 42 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC