Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.04 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoResina
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.014 (1 a 2) Cv, 0.021 (2 a 3) Cv
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Número de solenoidesDoble
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a 0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta2 (OFF estándar, OFF alta presión) ms, 2.5 (OFF bajo tipo de vataje) ms, 3.5 (ON) ms
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideComplemento
- Consumo de energía del solenoide1 (CC) W
- Corriente de suministro del solenoide42 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1993