Especificaciones
Dimensiones
- Altura total37 mm
- Longitud total50.5 mm
- Ancho general17.5 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
- Tamaños de puertoSubplaca montada
- Tamaño del puerto de la subplacaM5x0.8
Detalles
- AccionamientoNeumático de acción directa
- Material del cuerpoZinc
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveSubplaca no incluida
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.05 (P a A/B) Cv, 0.06 (A/B a EA/EB) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos4
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta2 (OFF) ms, 4 (ON) ms
- Material del selloGoma
- SerieVQD
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide2 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCE, JIS B 8375-1981
- Función de la válvulaAlfombra
Descripción general
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0MPa/10Torr (vacío) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
- Área efectiva (factor Cv): tipo estándar 0.9mm 2 (0.05); tipo de flujo alto 1.5mm 2 (0.08)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Tiempo de respuesta: ON: 4ms; OFF: 2ms
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C