Motion
NVFS5100-5FZ-06T

SMC CORP OF AMERICA
NVFS5100-5FZ-06T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca con puerto de cuerpo incluida, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02014459
No. Fabricante NVFS5100-5FZ-06T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVFS5100-5FZ-06T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca con puerto de cuerpo incluida, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02014459
No. Fabricante NVFS5100-5FZ-06T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    143 mm
  • Longitud total
    187.5 mm
  • Ancho general
    79 mm
  • Tamaños de puerto
    3/4 NPTF
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/4 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.9 (P a A/B) Cv, 4.7 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    45 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal de conducto enchufable
  • Consumo de energía del solenoide
    2.04 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    17 (P a A/B) dm3/(s.bar), 20 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFS5100-5FZ-06T VÁLVULA SOL/PILOTO 24V

También puede gustarle

Los clientes también compraron