Especificaciones
Dimensiones
- Altura total105 mm
- Longitud total245.5 mm
- Ancho general50 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv58 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta≤0.05 s
- Material del selloMetal
- Ajustar rango de presiónDe +0.1 a +0.83 Mpa
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1975, JIS B 8735
- Función de la válvulaCarrete