Motion
NVKF334-6G
VÁLVULA, SOL, BASE MONTADA
Artículo MI #02016880
No. Fabricante NVKF334-6G
Precio35.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, SOL, BASE MONTADA
Artículo MI #02016880
No. Fabricante NVKF334-6G
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
Precio35.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    43.5 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • Ancho general
    68 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.14 (A a R) Cv, 0.15 (P a A) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +50 °C
  • Tiempo de respuesta
    15 ms
  • Serie
    VK300
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    4 (CC) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8374-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
NVKF334-6G VÁLVULA, SOL 3-WAY 12VDC

You May Also Like