Motion
VS7-8-FHG-D-3ZA04

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FHG-D-3ZA04

VÁLVULA ISO TAMAÑO DE Solenoide DBL 2
Artículo MI #02016901
No. Fabricante VS7-8-FHG-D-3ZA04
Precio181.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FHG-D-3ZA04

VÁLVULA ISO TAMAÑO DE Solenoide DBL 2
Artículo MI #02016901
No. Fabricante VS7-8-FHG-D-3ZA04
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
Precio181.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    155 mm
  • Longitud total
    233 mm
  • Ancho general
    75 mm
  • Tamaños de puerto
    1/2 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/2 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    58 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para el cuerpo (lateral) incluida
  • Tiempo de respuesta
    ≤0.05 s
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Ajustar rango de presión
    De +0.1 a +0.83 Mpa
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1975, JIS B 8735
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-8-FHG-D-3ZA04 VÁLVULA ISO DBL SOL