Motion
VT307V-5DZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VT307V-5DZ-02

Válvula de proceso SMC® VT307V-5DZ-02 1-Solenoid , 0.17 (A a R)Cv, 0.17 (R a A)Cv, 0.18 (A a P)Cv, 0.19 (P a A)Cv
Artículo MI #02017680
No. Fabricante VT307V-5DZ-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VT307V-5DZ-02

Válvula de proceso SMC® VT307V-5DZ-02 1-Solenoid , 0.17 (A a R)Cv, 0.17 (R a A)Cv, 0.18 (A a P)Cv, 0.19 (P a A)Cv
Artículo MI #02017680
No. Fabricante VT307V-5DZ-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    67.6 + 10 mm
  • Longitud total
    84 mm
  • Ancho general
    25.6 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.17 (A a R) Cv, 0.17 (R a A) Cv, 0.18 (A a P) Cv, 0.19 (P a A) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    4.2 (CC) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8374-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VT307V-5DZ-02 VÁLVULA, SOL 24VDC (DIN)

Los clientes también compraron