Especificaciones
Dimensiones
- Altura total161.5 mm
- Longitud total174 mm
- Ancho general180 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVFR3000
- Puerto(s) del colector3/8 BSPT
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.9 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieVFR
- Tipo de cableadoTerminal de ojal, bloque de terminales
Descripción general
- Colector serie VFR3000 , métrico
- Estilos enchufables y no enchufables
- Tipos de cableado (no enchufable): ojal, terminal de ojal, terminal de conducto, conector DIN, terminal DIN
- Tipos de cableado (enchufe): bloque de terminales, multiconector, conector D-sub
- Estaciones máximas: 11 (dependiendo del estilo)