Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/4 pulg.
- Altura total89.5 mm
- Longitud total196 mm
- Tamaño del puerto de presión1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVFS2000
- Puerto(s) del colector1/4 BSPT
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Ubicación del puertoLado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoBloque de terminales
Descripción general
- Colectores tipo serie VFS2000
- Tipo de rosca: Rc(PT)
- Colector tipo barra con puerto de cuerpo
- Montaje en base, enchufable y no enchufable
- Tamaño de puerto disponible: 1/8, 1/4
- Estaciones máximas: 15 (dependiendo del estilo)