Especificaciones
Dimensiones
- Altura total23 mm
- Longitud total56.5 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño del puertoM5
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta≤15 ms
- Material del selloFluoroelastómero (sello en V)
- SerieVZ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Frecuencia de suministro del solenoide15 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
Descripción general
Descripción del fabricante
VZ1120-5G-M5 VÁLVULA SOL-NVZ (24VDC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad