Motion
VZ3123-5MOZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
VZ3123-5MOZ-M5

Válvula de solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide único, enchufe M
Artículo MI #02024519
No. Fabricante VZ3123-5MOZ-M5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VZ3123-5MOZ-M5

Válvula de solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide único, enchufe M
Artículo MI #02024519
No. Fabricante VZ3123-5MOZ-M5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    34 mm
  • Longitud total
    79.5 mm
  • Ancho general
    16 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.13 (A, B a EA, EB) Cv, 0.13 (P a A, B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tiempo de respuesta
    ≤20 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VZ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    75 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    CE, JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VZ3123-5MOZ-M5 VÁLVULA SGL SOLENOIDE BO

También puede gustarle

Los clientes también compraron