Especificaciones
Dimensiones
- Altura total85.5 mm
- Longitud total171 mm
- Ancho general18 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta20 ms
- Material del selloGoma
- SerieVZ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide2.1 W
- Corriente de suministro del solenoide87.5 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1981
- Función de la válvulaCarrete