Motion
VZ5343-5FZ
Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #02024918
No. Fabricante VZ5343-5FZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #02024918
No. Fabricante VZ5343-5FZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    155 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.15 MPa
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tiempo de respuesta
    ≤20 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    75 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VZ5343-5FZ VÁLVULA, 24VDC, D/R MTG

También puede gustarle

Los clientes también compraron