Motion
ZFA200-02
FILTRO DE VACÍO ZFA200-02 1/4" PT
Artículo MI #02025296
No. Fabricante ZFA200-02
Precio31.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FILTRO DE VACÍO ZFA200-02 1/4" PT
Artículo MI #02025296
No. Fabricante ZFA200-02
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
Precio31.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del elemento
    70 x 20 x 67.5 mm
  • Puerto Tamaño  
    1/4 BSPT

Detalles

  • Clasificación del filtro
    30 μm
  • Flujo de aire máximo
    7.06 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    0 kPa
  • Presión de prueba
    +0.5 MPa
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE VACÍO ZFA200-02 1/4" PT
  • Compacto y ligero.
  • Adaptable a una aplicación de colector.
  • Gran superficie del elemento filtrante.
  • Elemento de filtro fácilmente reemplazado.
  • Se puede montar en cualquier dirección.

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good