Motion
ZFB200-08
ZFB200-08
Artículo MI #02025304
No. Fabricante ZFB200-08
Precio15.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ZFB200-08
Artículo MI #02025304
No. Fabricante ZFB200-08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del elemento
    52 x 28 x 65 mm
  • Puerto Tamaño  
    Empujar para conectar de 8 mm

Detalles

  • Material del tubo compatible
    Nailon, poliuretano
  • Clasificación del filtro
    30 μm
  • Flujo de aire máximo
    1.77 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    0 kPa
  • Presión de prueba
    +0.5 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO ZFB200-08 , TUBO DE ASPIRACIÓN 8MM
  • Compacto y ligero
  • El tubo de tubería se puede conectar o desconectar con un solo toque
  • Elemento de filtro fácilmente reemplazado
  • Montaje en tubo de tubería 360° sin restricciones
  • Evita problemas en el equipo de vacío debido a contaminantes en el aire

También puede gustarle