Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de escape6 Hembra One Touch mm
- Boquilla Diámetro0.7 mm
- Tipo de puerto de suministro6 Hembra One Touch mm
- Tamaño del puerto de vacío1/8 pulg.
- Tipo de puerto de vacío1/8 hembra Rc roscado
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de escapeSin silenciar
- Compensación de fluidoAire
- Lubricación internaLubricación prohibida
- Presión máxima de vacío-88 kPa
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+100 psi
- Rango de presión de suministro+37 a +90 psi
- Rosca estándarRc
- Sexo del puerto de vacíoMujer
Descripción general
- Siete diámetros de boquilla (mm): 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8. 2.0
- Cuatro tipos de montaje: directo, soporte estándar, abrazadera en L y riel DIN
- Silenciador y soporte estándar disponibles