Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa4 mm
- Copa exterior Diámetro6 mm
- Altura total13 mm
- Peso total0.4 g
- Diámetro de la almohadilla6 mm
- Peso0.4 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaGoma de uretano
- Tipo de copaFuelles
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Tipo de montajeAnillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaFuelles
Descripción general
- Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
- Pieza de repuesto
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Seis materiales diferentes disponibles