Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa10.5 mm
- Copa exterior Diámetro25 mm
- Altura total24 mm
- Peso total8.2 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Peso8.2 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaCaucho fluorado
- Tipo de copaFuelles
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoAnillo de bloqueo
- Tipo de montajeAnillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +250 °C
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaFuelles
Descripción general
- Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
- Pieza de repuesto
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Seis materiales diferentes disponibles