Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa2.3 mm
- Copa exterior Diámetro32 mm
- Altura total14.5 mm
- Peso total5.2 g
- Diámetro de la almohadilla32 mm
- Peso5.2 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaGoma de silicona
- Tipo de copaAcanalado
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Tipo de montajeAnillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +200 °C
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
Descripción general
- Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
- Pieza de repuesto
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Seis materiales diferentes disponibles