Especificaciones
Dimensions
- Altura de la copa16 mm
- Cup Outside Diameter40 mm
- Altura total34 mm
- Peso total15.5 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Peso15.5 g
Details
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaFuelles
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Tipo de montajeAnillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles
Descripción general
Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZP40BN VCA, 40MM NBR
- Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
- Pieza de repuesto
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Seis materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad