Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa0.8 mm
- Copa exterior Diámetro4 mm
- Tamaño de la rosca de montajeM8 x 1
- Altura total78.5 mm
- Peso total39 g
- Diámetro de la almohadilla4 mm
- Accidente cerebrovascular6 mm
- Peso39 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaPlano
- Orientación de la entradaLateral
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoUn toque
Descripción general
- Entrada lateral de vacío
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Accesorio integrado de un solo toque
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles