Motion
ZPT10BUJ10-06-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10BUJ10-06-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026259
No. Fabricante ZPT10BUJ10-06-A10
Precio27.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10BUJ10-06-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026259
No. Fabricante ZPT10BUJ10-06-A10
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
Precio27.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    5.5 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    10 mm
  • Altura total
    87.5 mm
  • Peso total
    31 g
  • Diámetro de la almohadilla
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm
  • Peso
    31 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Tipo de búfer
    Rígido
  • Material de la copa
    Goma de uretano
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Orientación de la entrada
    Vertical
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Un toque

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZPT10BUJ10-06-A10 VCA (AMARILLOS)
  • Entrada de vacío vertical
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle