Especificaciones
Dimensiones
- Peso total6.5 g
- Diámetro de la almohadilla13 mm
- Peso6.5 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M5 x 0.8
Descripción general
Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZPT13US-B5 VCA 13MM SILICONA
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad