Motion
UCPL-5/8

NTN
UCPL-5/8

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02028906
No. Fabricante UCPL-5/8
Precio114.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPL-5/8

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02028906
No. Fabricante UCPL-5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio114.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.0625 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3750 pulg., 34.9 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Peso
    13.999 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC202X-010D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PL201D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359223361
  • RPM Máx.
    7800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UC202X-010D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCPL
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359223361

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPL-5/8 BLOQUE DE ALMOHADA