Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.81 pulg.
- Longitud0.93 pulg.
- Longitud total0.93 pulg.
- Peso0.07 lb
- Ancho0.81 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorTuerca
- Número de catálogo del fabricanteFC1851-06S
- Número de Upc del fabricante678146182692
- MaterialAcero al carbono
- TipoTuerca
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE