Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.7000 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5000 pulg.
- Anchura interior0.3125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Longitud del pasador0.6470 pulg.
- Diámetro del rodillo0.3120 pulg.
- Ancho del rodillo0.3125 pulg.
- Resistencia a la tensión3700 lb
- Peso0.44 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de catálogo del fabricanteJ40 RIV 100 FT CH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289500871
- MaterialAcero
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO662289500871
Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock