Motion
3208 A-2Z

SKF
3208 A-2Z

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 1.1875 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #02031277
No. Fabricante 3208 A-2Z
Precio198.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3208 A-2Z

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 1.1875 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #02031277
No. Fabricante 3208 A-2Z
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
Su precio$198.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    30.163 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3208 A 2Z BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316573930648
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    34 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    32
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573930648

Descripción general

Descripción del fabricante
3208 A 2Z BRG