Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
- Peso2.27 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaCompuesto
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante711266
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoPN-20
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- SerieCRTBC
- UPC_NO662461339404
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP