Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Longitud total6.1250 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Montaje de brida compatibleDos pernos
- Número de catálogo del fabricante2BSS-23 PROTECCIÓN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461278451
- MaterialJunta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
- Tipo de productoProtectores laterales traseros
- EstiloEscudo de la parte posterior
Descripción general
- Juntas de goma adheridas a la placa de acero inoxidable para mayor protección entre el cojinete y el bastidor del equipo
- Apertura ranurada para permitir que el líquido pase a través y evitar la acumulación de humedad