Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena5.04 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena160 / 2 pulg.
- Anchura interior1.250 pulg.
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Diámetro del rodillo1.125 pulg.
- Peso1.81 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricanteCS-6378CL-08
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647205721