Motion
KCJ1 7/16 PS

TIMKEN (FAFNIR)
KCJ1 7/16 PS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02037173
No. Fabricante KCJ1 7/16 PS
Precio286.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
KCJ1 7/16 PS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02037173
No. Fabricante KCJ1 7/16 PS
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
Precio286.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-13/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Peso
    1.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796221277
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    320 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    475 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GKY107RRB
  • Serie
    KCJ
  • Estándares cumplidos
    FDA/USDA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796221277

Descripción general

Descripción del fabricante
KCJ 1-7/16 PS FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"