Motion
ESF-24 GCS

SEALMASTER
ESF-24 GCS

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), sello laberíntico de alta temperatura
Artículo MI #02037626
No. Fabricante ESF-24 GCS
Precio554.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ESF-24 GCS

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), sello laberíntico de alta temperatura
Artículo MI #02037626
No. Fabricante ESF-24 GCS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$554.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9380 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.0160 pulg.
  • Longitud total
    5.1300 pulg.
  • Ancho general
    5.1300 pulg.
  • Peso
    5.07 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AR 2-18 GC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - ESF-24 GCS
  • Capacidad de carga dinámica
    7340 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, recubierto de polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa especial NSF H1 para alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    662461342510
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    4150 rpm
  • Velocidad máxima
    4150 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto a alta temperatura
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    ESF
  • Capacidad de carga estática
    4467 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ESF-24 GCS FLG

También puede gustarle

Los clientes también compraron