Motion
GCS ESF-36

SEALMASTER
ESF-36 GCS

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 2.2500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello laberíntico de alta temperatura
Artículo MI #02037755
No. Fabricante ESF-36 GCS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ESF-36 GCS

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 2.2500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello laberíntico de alta temperatura
Artículo MI #02037755
No. Fabricante ESF-36 GCS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5590 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.6880 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Ancho general
    6.8800 pulg.
  • Peso
    11.80 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AR-2-24 GC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - ESF-36 GCS
  • Capacidad de carga dinámica
    11789 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, recubierto de polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa especial NSF H1 para alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    662461342503
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto a alta temperatura
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    ESF
  • Capacidad de carga estática
    8150 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ESF-36 GCS FLG

También puede gustarle

Los clientes también compraron