Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del elemento52 x 28 x 65 mm
- Puerto Tamaño1/4 pulg. Push-to-Connect
Detalles
- Material del tubo compatibleNailon, poliuretano
- Clasificación del filtro30 μm
- Flujo de aire máximo1.06 cfm
- Presión máxima de funcionamiento0 kPa
- Presión de prueba+0.5 MPa
Descripción general
- Compacto y ligero
- El tubo de tubería se puede conectar o desconectar con un solo toque
- Elemento de filtro fácilmente reemplazado
- Montaje en tubo de tubería 360° sin restricciones
- Evita problemas en el equipo de vacío debido a contaminantes en el aire