Motion
CNB-13
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 2.548-18 , 3.8750 in OD, 3.0600 in Face Dia., 0.6350 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #02041120
No. Fabricante CNB-13
Precio50.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 2.548-18 , 3.8750 in OD, 3.0600 in Face Dia., 0.6350 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #02041120
No. Fabricante CNB-13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    50400 lb
  • Cara Diámetro  
    3.0600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.6350 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.5480-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    CNB
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968201304

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA CNB-13