Motion
Moly seco 11oz

CRC INDUSTRIES
Dry Moly 11oz

Lubricante de molino seco, 11 oz en peso
Artículo MI #02041802
No. Fabricante Dry Moly 11oz
Precio33.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Dry Moly 11oz

Lubricante de molino seco, 11 oz en peso
Artículo MI #02041802
No. Fabricante Dry Moly 11oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Gravedad específica
    0.71
  • Contenido de VOC
    61.82
  • Peso
    0.91 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al agua y a productos químicos
  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tipo de película
    Seco
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    -20 °F
  • Página de producto del fabricante
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Método de extracción
    Retire con un desengrasante de alta resistencia.
  • Residuos
    Sí
  • Rango de temperatura
    Máximo de +650 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Temperatura de trabajo
    650°F (Continuo) / 750°F (Intermitente)

Descripción general

Descripción del fabricante
03084 LUBRICANTE DE MOLÍCULO SECO AER16OZ 11OZWT
  • Incorpora una dispersión concentrada de disulfuro de molibdeno
  • Resiste ataques de alta temperatura, alta presión, agua y químicos
  • Película de secado rápido que resiste la suciedad y la acumulación de polvo
  • No conductor