Motion
SPS-S220S

BROWNING
SPS-S220S

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02042501
No. Fabricante SPS-S220S
Precio1,738.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
SPS-S220S

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02042501
No. Fabricante SPS-S220S
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
Precio1,738.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.4375 a 5.0938 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.2656 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Peso
    3.12 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - CRES
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con cabestrillo de sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    764087
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    VS-S220S
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Serie
    SPS
  • UPC_NO
    662460400594

Descripción general

Descripción del fabricante
SPS-S220S BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle