Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro2.5000 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Longitud total3.3750 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Peso0.57 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Montaje de brida compatibleCuadrado de cuatro pernos
- Número de catálogo del fabricante4BSS-12 PROTECCIÓN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461278505
- MaterialJunta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
- Tipo de productoProtectores laterales traseros
- EstiloEscudo de la parte posterior
- UPC_NO662461278505
Descripción general
- Juntas de goma adheridas a la placa de acero inoxidable para mayor protección entre el cojinete y el bastidor del equipo
- Apertura ranurada para permitir que el líquido pase a través y evitar la acumulación de humedad